Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203218
203218
Artikel-Nr.:
     711-203218
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.313
EAN/GTIN:
     4035694007109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Paketwagen
Etagenwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1220 x 1390 x 825 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1220 mm
Traglast:
500 kg
Material Etage(n):
Holz
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1390 mm
Breite:
825 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: paketwagen cordes, paketwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 321,51*
€ 370,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,11*
€ 370,69*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,68*
€ 374,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,49*
€ 379,98*
Lager 711
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 443,22*
€ 500,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,93*
€ 596,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,17*
€ 590,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,23*
€ 565,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,79*
€ 551,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,22*
€ 527,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,61*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,29*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,46*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,38*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,58*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,79*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,33*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,67*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,84*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,87*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,58*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,17*
Zubehör
Cordes
00016794
ab € 46,41*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 83,92*
Zubehör
Cordes
00016778
ab € 77,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.