Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 250kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 850x500mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203194
203194
Artikel-Nr.:
     711-203194
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.208
EAN/GTIN:
     4035694000711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1060 x 600 mm
  • Etage(n) aus Holz in Buche
  • Etage(n) mit Abrollrand
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 160 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
990 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Traglast:
250 kg
Material Etage(n):
Holz
Farbe Etage:
Buche
Etage(n) Ausstattung:
Abrollrand
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1060 mm
Breite:
600 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
160 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Handwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 304,35*
€ 353,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,51*
€ 353,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,63*
€ 361,91*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 322,94*
€ 413,32*
Lager 711
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 412,49*
€ 468,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,64*
€ 557,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,36*
€ 551,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,36*
€ 526,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,03*
€ 515,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,49*
€ 490,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 102,48*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,73*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,31*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,56*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,07*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,46*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,51*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,89*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,63*
Zubehör
Cordes
00016843
ab € 26,16*
Zubehör
Cordes
00016847
ab € 41,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.