Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 200kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 600x400mm,Stahlplatte,gerade,m. 3 Kästen,Euronorm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203169
203169
Artikel-Nr.:
     711-203169
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-400.804
EAN/GTIN:
     4035694001077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Plattform aus Stahl mit Abrutschwinkel (überstehend)
  • Plattform gerade
  • mit 3 Kästen
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1185 x 455 x 815 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit EasySTOP
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestelle für Kasten, Handtransportwagen, Magazinwagen, Material- und Beistellwagen, Beistellwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
200 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Böden / Ebenen Ausstattung:
Abrutschwinkel überstehend
Höhe:
1185 mm
Länge:
455 mm
Breite:
815 mm
Etagentyp:
offen
Material Plattform:
Stahl
Plattform Ausstattung:
Winkelrahmen
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Aufbauten:
keine
Wagen Ausstattung:
3 Kästen
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, cordes beistellwagen, beistellwagen euro-behälter, Fahrgestelle für Kasten, Handtransportwagen, Magazinwagen, Material- und Beistellwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,16*
€ 235,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,72*
€ 238,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,86*
€ 242,20*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 210,69*
€ 244,94*
Lager 711
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 307,58*
€ 350,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,88*
€ 417,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,41*
€ 409,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,13*
€ 397,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,66*
€ 392,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,25*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.