Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 985x590mm,RAL5010,1 Schrank,4 Schubladen,HxLxB 1050x1125x625mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203117
203117
Artikel-Nr.:
     711-203117
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.606
EAN/GTIN:
     4035694001220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schrankwagen
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 985 x 590 mm
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank, 4 Schubladen
  • Höhe x Länge x Breite 1050 x 1125 x 625 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Schubladenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
985 mm
Ladeflächenbreite:
590 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank, 4 Schubladen
Schrank:
1 Stück
Höhe:
1050 mm
Länge:
1125 mm
Breite:
625 mm
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen cordes, werkstattwagen, schubfachschrank fahrbar, Etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Schubladenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,99*
€ 675,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,36*
€ 682,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,95*
€ 685,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,83*
€ 741,63*
Lager 711
16 Tage
18
Frei Haus
ab € 903,24*
€ 976,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,40*
€ 1.161,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,61*
€ 1.153,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,20*
€ 1.124,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,81*
€ 1.102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,24*
€ 1.074,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,34*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,50*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,31*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,56*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,07*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,46*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,51*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,89*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.