Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schutzleiste, Kunststoff, f. Plattformwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203078
203078
Artikel-Nr.:
     711-203078
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-000.030-203078
EAN/GTIN:
     4035694006096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Gitterwagen
Magazinwagen
Transportwagen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Wagenzubehör:
Schutzleiste
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,22 kg
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 44,39*
€ 50,64*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 58,39*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 62,16*
Frei Haus
ab € 53,61*
€ 63,25*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 67,20*
€ 78,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1260000124
Cordes
rsa-200.012
ab € 60,81*
Ähnlich
Kunststoff-Ladefläche als Ersatz für MDF-Platte
Cordes
00016526
ab € 82,55*
Ähnlich
Kunststoff-Ladefläche, als Ersatz für MDF-Platte
Cordes
00016525
ab € 82,55*
Ähnlich
Mehrpreis 4 Abweisrollen
Cordes
00016522
ab € 20,93*
Ähnlich
Mehrpreis 4 Lenkrollen
Cordes
00016517
ab € 8,08*
Ähnlich
Mehrpreis Elastik-Vollgummiräder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummiräder
Cordes
00016511
ab € 59,27*
Ähnlich
Mehrpreis Elastik-Vollgummiräder als Ersatz für 160 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016512
ab € 60,81*
Ähnlich
Mehrpreis Elektrisch leitfähige Vollgummiräder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016514
ab € 32,90*
Ähnlich
Mehrpreis Elektrisch leitfähige Vollgummiräder als Ersatz für 160 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016515
ab € 55,41*
Ähnlich
Mehrpreis Elektrisch leitfähige Vollgummiräder als Ersatz für 200 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016516
ab € 63,11*
Ähnlich
Mehrpreis für Lufträder als Ersatz für 160/200 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016506
ab € 55,16*
Ähnlich
Mehrpreis Lufträder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016505
ab € 65,80*
Ähnlich
Mehrpreis Lufträder als Ersatz für 160/200 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016507
ab € 82,20*
Ähnlich
Mehrpreis Polyamidräder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016508
ab € 16,72*
Ähnlich
Mehrpreis Polyamidräder als Ersatz für 160 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016509
ab € 30,62*
Ähnlich
Mehrpreis Polyamidräder als Ersatz für 200 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016510
ab € 32,15*
Ähnlich
Schreibtafel A4 hoch
Cordes
00016527
ab € 19,85*
Ähnlich
Schreibtafel A4 quer
Cordes
00016528
ab € 19,85*
Ähnlich
Zinkblech-Ladefläche auf MDF-Platte montiert
Cordes
00016524
ab € 45,68*
Ähnlich
Zinkblech-Ladefläche, auf MDF-Platte montiert
Cordes
00016523
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG