Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 250kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 835x490mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203053
203053
Artikel-Nr.:
     711-203053
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.501
EAN/GTIN:
     4035694007154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Tischwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • Mit 2 Holzböden, Bügel waagerecht
  • Schiebebügel waagerecht
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
835 mm
Ladeflächenbreite:
490 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
80 kg
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Etagenausrichtung:
gerade
Wagen Ausstattung:
2 Holzböden, Bügel waagerecht
Höhe:
850 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Schiebebügelausrichtung:
waagerecht
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
27.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Plattformwagen, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,92*
€ 177,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,96*
€ 179,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,65*
€ 182,03*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,57*
€ 182,92*
Lager 711
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 258,09*
€ 298,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,43*
€ 325,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,09*
€ 307,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,02*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,32*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,71*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,44*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,21*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,57*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,03*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,26*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,08*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,12*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,84*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.