Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 2000x800mm,Plattform offen,4 Rungen,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203028
203028
Artikel-Nr.:
     711-203028
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1236
EAN/GTIN:
     4250448501164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Rungenwagen
Schwerlastwagen
plattformwagen trgf. 1200 kg
Rungenwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 2000 x 800 mm
  • Ladehöhe 305 mm
  • Plattform offen
  • Aufbau 4 Rungen
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit Vollgummi-Bereifung auf Aluminium-Spritzguss-Felge
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Materialwagen, Schwerlastwagen, Schwerlastplattformwagen, Plattformwagen, Montage-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Rungenwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Rungenwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
305 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Plattform:
offen
Aufbauten:
4 Rungen
Material:
Stahl
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Material Felge:
Aluminium-Spritzguss
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
800 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral5010, Handtransportwagen, Magazinwagen, Materialwagen, Schwerlastplattformwagen, Montage-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,19*
€ 525,77*
€ 4,95*
ab € 506,27*
€ 579,37*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 527,56*
€ 603,95*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 493,27*
€ 629,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,10*
€ 638,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,95*
€ 718,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,93*
€ 709,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,01*
€ 684,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,61*
€ 664,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,56*
€ 627,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.