Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ladefl. verzinkt, f. Plattformwagen LxB 1200x800mm, Mehrpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladefl. verzinkt, f. Plattformwagen LxB 1200x800mm, Mehrpreis
Artikel-Nr.:
     711-203025
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-800.500-203025
EAN/GTIN:
     4035694005662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagenladefläche
Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Wagenzubehör:
Ladefläche
Material:
Stahl
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Transporthilfen, Transportgeräte, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 54,79*
6 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 51,42*
€ 58,72*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 54,42*
€ 65,42*
Frei Haus
ab € 60,43*
€ 71,37*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 73,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1260000124
Cordes
rsa-200.012
ab € 62,60*
Ähnlich
Kunststoff-Ladefläche als Ersatz für MDF-Platte
Cordes
00016526
ab € 85,04*
Ähnlich
Kunststoff-Ladefläche, als Ersatz für MDF-Platte
Cordes
00016525
ab € 85,04*
Ähnlich
Mehrpreis 4 Abweisrollen
Cordes
00016522
ab € 21,36*
Ähnlich
Mehrpreis 4 Lenkrollen
Cordes
00016517
ab € 8,08*
Ähnlich
Mehrpreis Elastik-Vollgummiräder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummiräder
Cordes
00016511
ab € 61,03*
Ähnlich
Mehrpreis Elastik-Vollgummiräder als Ersatz für 160 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016512
ab € 62,60*
Ähnlich
Mehrpreis Elektrisch leitfähige Vollgummiräder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016514
ab € 33,80*
Ähnlich
Mehrpreis Elektrisch leitfähige Vollgummiräder als Ersatz für 160 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016515
ab € 57,05*
Ähnlich
Mehrpreis Elektrisch leitfähige Vollgummiräder als Ersatz für 200 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016516
ab € 64,98*
Ähnlich
Mehrpreis für Lufträder als Ersatz für 160/200 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016506
ab € 56,80*
Ähnlich
Mehrpreis Lufträder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016505
ab € 65,80*
Ähnlich
Mehrpreis Lufträder als Ersatz für 160/200 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016507
ab € 82,20*
Ähnlich
Mehrpreis Polyamidräder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016508
ab € 17,22*
Ähnlich
Mehrpreis Polyamidräder als Ersatz für 160 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016509
ab € 31,46*
Ähnlich
Mehrpreis Polyamidräder als Ersatz für 200 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016510
ab € 33,03*
Ähnlich
Mehrpreis Schutzleiste
Cordes
00016529
ab € 45,71*
Ähnlich
Schreibtafel A4 hoch
Cordes
00016527
ab € 19,85*
Ähnlich
Schreibtafel A4 quer
Cordes
00016528
ab € 19,85*
Ähnlich
Zinkblech-Ladefläche, auf MDF-Platte montiert
Cordes
00016523
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG