Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Dreiwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1170x780mm,Holzplatte,3 Wände,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203009
203009
Artikel-Nr.:
     711-203009
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.301
EAN/GTIN:
     4035694000360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
cordes kastenwagen
Gitter-Dreiwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1170 x 780 mm
  • Ladehöhe 290 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Dreiwandwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
290 mm
Ladeflächenlänge:
1170 mm
Ladeflächenbreite:
780 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1006 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,15*
€ 259,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,66*
€ 262,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,74*
€ 264,93*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,70*
€ 266,30*
Lager 711
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 377,47*
€ 428,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,84*
€ 510,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,86*
€ 504,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,50*
€ 481,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,55*
€ 470,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,47*
€ 449,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,08*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,31*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 102,16*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,75*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,33*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,69*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,66*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,00*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,83*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,65*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,58*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.