Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Dreiwandwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 820x480mm,Holzplatte,3 Wände,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203006
203006
Artikel-Nr.:
     711-203006
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.301
EAN/GTIN:
     4035694000339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
cordes kastenwagen
Gitter-Dreiwandwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 820 x 480 mm
  • Ladehöhe 250 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Dreiwandwagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
250 mm
Ladeflächenlänge:
820 mm
Ladeflächenbreite:
480 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
960 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,89*
€ 225,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,67*
€ 228,95*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,55*
€ 232,25*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 201,23*
€ 234,97*
Lager 711
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 323,24*
€ 371,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,50*
€ 442,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,11*
€ 434,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,80*
€ 413,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,10*
€ 405,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,34*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,50*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 102,48*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,31*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,46*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,51*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,89*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,63*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.