Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1260x800mm,Holzplatte,Schiebebügel,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202980
202980
202980
Artikel-Nr.:
     711-202980
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.100
EAN/GTIN:
     4035694000087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
cordes plattformwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1260 x 800 mm
  • Ladehöhe 295 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau Schiebebügel
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
295 mm
Ladeflächenlänge:
1260 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
Schiebebügel
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1015 mm
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 149,80*
€ 174,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,20*
€ 174,86*
25 Tage
9
Frei Haus
ab € 151,19*
€ 175,66*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 153,21*
€ 177,95*
Lager 711
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 248,43*
€ 283,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,10*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,50*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,73*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,31*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,46*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,51*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,89*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,63*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,52*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.