Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 500x500mm,Plattform offen,Stahlstrebenplatte,RAL5010,4 Lenkrollen,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202936
202936
202936
Artikel-Nr.:
     711-202936
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.010
EAN/GTIN:
     4035694001800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Transportroller
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 500 x 500 mm
  • Plattform offen
  • Plattform aus Stahlstreben
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Gummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kistenroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller, Rollerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
400 kg
Ladeflächenlänge:
500 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Plattform:
offen
Material Plattform:
Stahlstreben
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Gummi
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen Feststeller // Fußschutz
Rad-Ø:
125 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnenbox, Mülltonnendepot, möbelroller cordes, kistenroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Rollerwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,64*
€ 100,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,68*
€ 100,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,01*
€ 107,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,58*
€ 109,98*
Lager 711
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 144,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,34*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,50*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.