Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkarre,Tragl. 100kg,2x10l Flasche,m. Kette,RAL5010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202908
202908
Artikel-Nr.:
     711-202908
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9796
EAN/GTIN:
     4250448505216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Flaschenkarre
  • Traglast 100 kg
  • für 2x10 l Flasche
  • Höhe x Breite 1050 x 530 mm
  • passend für Flaschen mit Ø 140 mm
  • Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • ohne Stützrad
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Flaschenwagen, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Gasflaschenwagen, Stahlflaschenwagen, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Flaschenkarre
Traglast:
100 kg
Kapazität:
2x10 l
für Flaschen-Ø:
140 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
200 mm
Stützrad:
nein
Sicherheitsgriff:
nein
Ladungssicherung:
Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Höhe:
1050 mm
Breite:
530 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, rollcart flaschenkarre, flaschenkarre, flaschenkarre 2x10l, Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Stahlrohrkarre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,38*
€ 149,08*
€ 4,95*
ab € 128,99*
€ 155,01*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 137,38*
€ 164,76*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,16*
€ 179,35*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 157,36*
€ 187,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
17--0002
ab € 59,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.