Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flaschenwagen, Tragl. 100kg, 1x40/50l Flasche, Vollgummireifen, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202906
202906
Artikel-Nr.:
     711-202906
Hersteller:
     Gabriel Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     17-9711-202906
EAN/GTIN:
     4250448505179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Flaschenwagen
Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Traglast:
100 kg
Kapazität Flaschen:
1x40/50 l
Material:
Stahl
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1200 mm
Breite:
460 mm
Farbe:
RAL5010 Enzianblau
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karren, Gasflaschen-Transportgeräte, Karren, Spezialkarren, Transportgeräte, Transporthilfen, Transportkarren, Stahlrohr-Karren, Stahlflaschen-Wagen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 100,51*
€ 3,95*
ab € 91,95*
€ 108,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG