Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkarre,Tragl. 250kg,RAL5010,HxLxB 500x1000x780mm,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202905
202905
Artikel-Nr.:
     711-202905
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     ZU-1002
EAN/GTIN:
     4250448509153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenkarre
rollenkarre
Rollenkarre
  • Traglast 250 kg
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 500 x 1000 x 780 mm
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Rad Ø 400 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Rollenkarre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Rollenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Rollenkarre
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
400 mm
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
500 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
780 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Rollenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,90*
€ 418,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,92*
€ 386,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.