Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahr- und Tragekarre,Tragl. 250kg,Schaufel BxT 550x170mm,Tragholme,RAL5010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202897
202897
202897
Artikel-Nr.:
     711-202897
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9501
EAN/GTIN:
     4250448505605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
Fahrkarre
Tragekarre
tragekarre
Fahr- und Tragekarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 550 x 170 mm
  • mit einhängbaren Tragholmen für den Treppentransport
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Breite 1200 x 650 mm
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Fahr- und Tragekarre, Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Fahr- und Tragekarre
Traglast:
250 kg
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schaufelbreite:
550 mm
Schaufeltiefe:
170 mm
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Karre Ausstattung:
einhängbare Tragholme
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
250 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
650 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahr- und Tragekarre, Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 167,21*
€ 186,84*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,96*
€ 202,46*
Frei Haus
ab € 208,20*
€ 230,50*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 192,70*
€ 249,06*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 308,55*
€ 335,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,85*
€ 399,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,23*
€ 395,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.