Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kufenkarre, Tragl. 250kg, Schaufel BxT 320x250mm, HxB 1308x558mm, Stahl, Luftreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-202877
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
sk-710.005-202877
EAN/GTIN:
4035694002630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kistenkarre
Kufenkarre
Sackkarre
Kufenkarre
Traglast 250 kg
Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge. Naben mit Kugellager. Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010.
5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kistenkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Material:
Stahl
klappbar:
nein
Treppenkufen:
ja
Bereifung:
Luft
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1308 mm
Breite:
558 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
RAL5010 Enzianblau
Gewicht:
18 kg
... >
Transportkarren
>
Kufenkarren
>
aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Stahlrohrkarre
,
Stapelkarre
,
cordes stahlrohrkarre
,
Karren
,
Paketkarren
,
Kistenkarren
,
Transportgeräte
,
Transporthilfen
,
Transportkarren
,
Stapelkarren
,
Standard-Karren
,
Stahlrohr-Karren
,
Standard-Stahlrohrkarren
,
Kufenkarren
Angebote
(13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 400
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 98,57*
€ 109,62*
Lager 488
€ 3,90*
ab € 99,03*
€ 110,12*
Lager 874
5 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 100,06*
€ 113,97*
Lager 711
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 100,34*
€ 118,16*
Lager 353
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 120,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handgriffe, m. Sicherheitsbügel, f. Stahlrohrkarre
Cordes
2 x kca-000.160-500327
ab € 11,58*
Zubehör
Kunststoff-Gleitkufen, f. Stahl-Kufenkarren, inkl. Befestigungsclips
Cordes
kap-710.010-202871
ab € 13,85*
Zubehör
Pannensichere Bereifung, Vollgummi, Mehrpreis
Cordes
rsa-260.005-521537
ab € 29,93*
Zubehör
Tragholme für Gerätekarre, 850 mm lang
Cordes
00017120
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG