Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Profi-Kehrwagen, HxBxT 1090x830x1060mm, 2 Ablagefächer, 2 Sackhalter, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202840
202840
Artikel-Nr.:
     711-202840
Herst.-Nr.:
     1850-202840
EAN/GTIN:
     4030695018505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrwagen
Müll-Caddy
Müllcaddy
kehrwagen
Profi-Kehrwagen
- Stahlblechkonstruktion
- Verschließbares Utensilienfach und großen Ablagefach für die sichere Aufbewahrung von Stiel-Werkzeugen
- 2 Müllsack-Halterungen mit Kunststoff-Deckeln in den Farben silber und gelb
- Treppen- und geländegängig durch große luftbereifte Räder
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Selbstmontage
Weitere Informationen:
Reinigung:
Trockenreinigung
Reinigungsart:
manuell
Reinigungstyp:
Reinigungswagen
Einsatzort:
Outdoor
Ausstattung Reinigungswagen:
Sackhalter, Ablageschale
Höhe:
1090 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
830 mm
Sackhalter:
ja
Ablageschale:
ja
Utensilienbox:
ja
Material:
Stahl
Farbe Gestell:
RAL2004 Reinorange
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllsackhalter, Müllentsorgung, Reinigungswagen, Abfallentsorgung, Reinigungsgerät, Abfallsackbehälter, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Outdoor-Reinigungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,12*
€ 680,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,13*
€ 643,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Förster
01150/45/V2-202833
ab € 48,27*
Zubehör
Hade
17806114-468501
ab € 24,51*
Zubehör
Hade
17950005-468512
ab € 94,72*
Zubehör
Flora
01140_105
ab € 28,57*
Zubehör
Flora
01140_90
ab € 27,62*
Zubehör
Flora
01150_105
ab € 28,38*
Zubehör
Flora
01150_90
ab € 26,48*
Zubehör
Hade
202 0140-202014
ab € 84,87*
Zubehör
Hade
202 0150-202015
ab € 84,87*
Zubehör
Hade
202 0210-202021
ab € 49,77*
Zubehör
Hade
202 0320-202032
ab € 50,51*
Zubehör
Hade
202 0340-202034
ab € 50,51*
Zubehör
Hade
202 0330-202033
ab € 50,51*
Zubehör
Hade
202 0220-202022
ab € 49,77*
Zubehör
Hade
202 0350-202035
ab € 50,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG