Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mülleimer-Beutel, 30l, Stärke 9 µm, BxL 540x550mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202045
202045
Artikel-Nr.:
     711-202045
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Kunststoff
Inhalt:
30 l
Stärke:
9 µm
Länge:
550 mm
Breite:
540 mm
Farbe:
transparent
Mindestmenge:
1
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, müllbeutel 30 liter transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Beutel, Mülltüte, Müllentsorgung, Abfalltüte, Abfallwirtschaftssack, Abfalleimer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 53,36*
€ 60,77*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 69,03*
€ 75,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,77*
€ 72,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,71*
€ 66,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,36*
€ 63,50
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 49,54*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
202 0460
ab € 89,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG