Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Abfallsäcke, 120l, Stärke 60 µm, LxB 1100x700mm, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202032
202032
202032
202032
Artikel-Nr.:
     711-202032
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Kunststoff
Inhalt:
120 l
Stärke:
60 µm
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
gelb
Mindestmenge:
1
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallsäcke 120l gelb, abfall-säcke, abfall-säcke 60 my, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfallwirtschaftssack, Abfalleimer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 59,44*
€ 65,09*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 77,53*
€ 83,09*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,09*
€ 77,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,18*
€ 75,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,43*
€ 71,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,44*
€ 70,73
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,23776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 31,17*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 103,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG