Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schraubregal, Grund, HxBxT 2000x1300x500mm, 5 Böden, Fachl. 230kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202027
202027
202027
202027
Artikel-Nr.:
     711-202027
Hersteller:
     Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
     74218-202027
EAN/GTIN:
     4026212113143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraub-Regal
Schraubregal
META-Universal-Schraubregal
Mittelschwere Bauart, Fachlast 230 kg
Stabiles Qualitäts-Regal. Dieses geschraubte Regalsystem kann vom einfachem Grund- und Anbauregal bis zur großen Regalanlage ausgebaut und durch umfangreiches Zubehör individuell gestaltet werden. Leichte Montage: Die Verbindung von Profilen und Fachböden erfolgt mittels Fixwinkeln mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben. Das sorgt für unübertroffene Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung der Fachböden. Fachböden mit 40 mm Abkantungshöhe, 3-fache Sicherheitsabkantung der Tiefenkante, Systemlochung im Raster von 50 mm für den Einsatz von Systemzubehör. Verzinkte Ausführung.
5 Jahre Garantie
System-Maße
Feldlast max. 1460 kg
Fachböden verstellbar im Raster von 25 mm
Gesamtbreite
Grundregal = Fachbodenbreite + 4 mm
Anbauregal = Fachbodenbreite + 2 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 4 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Lieferumfang: Grundregal mit 4, Anbauregal mit 2 Stützpfosten und Stahlfüßen, Fachbodenanzahl gem. Tabelle, Montagezubehör
System-Maße
Feldlast max. 1460 kg
Fachlast max. 230 kg
Böden verstellbar im Raster von 25 mm
Gesamtbreite = Fachbodenbreite + 4 mmGesamttiefe = Fachbodentiefe + 4 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Lieferumfang
Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Bodenanzahl gem. Angebot.Qualitäts-Merkmale
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(21)
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234.
Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt
Gütezeichen RAL-RG 614
- überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Steifigkeit in Längs- und Tiefenrichtung
- die Verwendung ausschließlich genormter Werkstoffe
- qualifiziertes Personal für die Konstruktion, Fertigung und Montage gütegesicherter Erzeugnisse
- nachweisbar gleichbleibende Produktqualität durch eigene und amtliche Kontrollen
CAD-Planung auf Anfrage!

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubregal
Regalfeld:
Grundfeld
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1304 mm
Tiefe:
504 mm
Fachlast:
230 kg
Feldlast:
1460 kg
Böden:
5 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
500 mm
Nutzung:
einseitig
Ausstattung Regal:
Böden
Bodentyp:
geschlossen
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel:
gerade
Gewicht:
39,8 kg
Weitere Suchbegriffe: meta-regalbau schraubregal, Fachbodenregale, Lagerregale, Regale, Schraubregale, Systemschraubregale, Werkstatt-Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,31*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meta-Regalbau
16681-202071
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG