Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, HxLxB 1103x1720x1070mm, 1.2m³, Tragl. 1500kg, Einfahrtaschen, RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201983
201983
201983
Artikel-Nr.:
     711-201983
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 1200, lack. rot RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462027114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Schüttgutbehälter
Selbstkipper
Kippbehälter
mit Abroll-Automatik
- Schweißkonstruktion aus 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Der Kippvorgang lässt sich in jeder Höhe per Zugseil einleiten
- Durch den günstigen Lastschwerpunkt rollt der gefüllte Behälter ab, entleert sich vollständig, schwenkt leer automatisch wieder zurück und verriegelt sich
- Behälter ist gegen das Abrutschen von den Gabelzinken mit einer Kette gesichert
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Rollensatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller
Auf Anfrage:
- Öl- und wasserdichte Ausführung
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kippbehälter
Inhalt:
1.2 m³
Höhe:
1103 mm
Länge:
1720 mm
Breite:
1070 mm
Traglast:
1500 kg
Material:
Stahl
Wandkonstruktion:
mit umlaufenden Verstärkungsrand
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
Einfahrtaschen
Einfahrtaschenhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenbreite:
200 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Einfahrbreite:
600 mm
Ablasshahn:
nein
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Oberfläche:
mit Lackierung
Farbe:
RAL3000 Feuerrot
Farbausführung:
RAL3000 Feuerrot
Deckel:
nein
Headline Text:
Kippbehälter
Gewicht:
205 kg
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter 1,2 m³, schüttgutbehälter, Anbaugerät für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Behälter für Schüttgut, Lagerbehälter, Stapler-Anbaugerät, Stahlblech-Behälter, Lager- und Transportbehälter, Stahlbehälter, Schüttwagen, Gabelstapler-Anbaumodul, Kippcontainer, Kipphilfe, Stapleranbaugerät, Stahlblechbehälter
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 679,29*
€ 688,73*
22 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 679,29*
€ 688,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 684,59*
€ 694,22*
20 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 685,13*
€ 694,78*
Lager 711
pro Stück
Frei Haus
ab € 875,88*
€ 893,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,24*
€ 1.062,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,88*
€ 1.042,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
ö + w ab 1,0 mn
ab € 74,47*
Zubehör
Bauer
Expo
ab € 123,68*
Zubehör
Bauer
EXPO
ab € 98,64*
Zubehör
Bauer
EXPO
ab € 99,48*
Zubehör
Bauer
Rollensatz 450kg
ab € 149,64*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 146,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG