Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Mischpumpen-Set,f. Lösemittel,max. Viskosität 200mPas,Tauch T 1200mm,Niro-Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201874
201874
201874
201874
201874
201874
Artikel-Nr.:
     711-201874
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-622
EAN/GTIN:
     4250155198466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mischpumpen
Mischpumpen-Set
mischpumpen
Elektro-Mischpumpen-Set
  • Set bestehend aus: Mischpumpe, Universal-Chemieschlauch, Zapfpistole
  • für lösungsmittelhaltige Lacke/Farben, Alkoholgemische mit einer maximalen Viskosität von 200 mPas
  • Geeignet für Fass
  • Gewinde 1 1/4"
  • Pumpwerk aus Niro-Edelstahl
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Mischpumpen-Set
Lagerbehälter:
Fass
Medium:
lösungsmittelhaltige Lacke/Farben, Alkoholgemische
Bedienung:
elektrisch
Material Pumpwerk:
Niro-Edelstahl
Förderhöhe/Saughöhe:
9 m
Tauchrohrdurchmesser:
41 mm
Tauchtiefe:
1200 mm
Anschluss:
1 1/4"
Pumpen-Set Ausstattung:
Mischpumpe, Universal-Chemieschlauch, Zapfpistole
max. Viskosität:
200 mPas
max. Förderleistung l/min:
178 l/min
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
13.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.938,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.254,97*
€ 5.063,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.198,24*
€ 4.995,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.037,80*
€ 4.804,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.962,89*
€ 4.715,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.938,22*
€ 4.686,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.