Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Mischpumpen-Set,f. wasserb. Medien,max. Viskosität 350mPas,Tauch T 1200mm,Niro-Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201872
201872
201872
201872
201872
201872
Artikel-Nr.:
     711-201872
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-612
EAN/GTIN:
     4250155198442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mischpumpen
Mischpumpen-Set
mischpumpen
Elektro-Mischpumpen-Set
  • Set bestehend aus: Mischpumpe, Schlauch und Zapfpistole
  • für Lacke/Farben auf Wasserbasis, Alkoholgemische mit einer maximalen Viskosität von 350 mPas
  • Geeignet für Fass
  • Gewinde 1 1/4"
  • Pumpwerk aus Niro-Edelstahl
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Mischpumpen-Set
Lagerbehälter:
Fass
Medium:
Lacke/Farben auf Wasserbasis, Alkoholgemische
Bedienung:
elektrisch
Material Pumpwerk:
Niro-Edelstahl
Förderhöhe/Saughöhe:
10 m
Tauchrohrdurchmesser:
41 mm
Tauchtiefe:
1200 mm
Anschluss:
1 1/4"
Pumpen-Set Ausstattung:
Mischpumpe, Schlauch und Zapfpistole
max. Viskosität:
350 mPas
max. Förderleistung l/min:
210 l/min
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.925,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.197,85*
€ 3.805,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.155,41*
€ 3.754,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.026,85*
€ 3.601,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.961,11*
€ 3.523,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.925,52*
€ 3.481,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.