Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Mischpumpen-Set,f. Säuren/Laugen,max. Viskosität 500mPas,Tauch T 1200mm,PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201871
201871
201871
201871
201871
201871
Artikel-Nr.:
     711-201871
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-602
EAN/GTIN:
     4250155198428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mischpumpen
Mischpumpen-Set
mischpumpen
Elektro-Mischpumpen-Set
  • Set bestehend aus: Mischpumpe, Gewebeschlauch, Zapfpistole
  • für dünnflüssige Säuren und Laugen mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • Geeignet für Fass
  • Gewinde 1 1/4"
  • Pumpwerk aus Polypropylen
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Mischpumpen-Set
Lagerbehälter:
Fass
Medium:
dünnflüssige Säuren und Laugen
Bedienung:
elektrisch
Material Pumpwerk:
Polypropylen
Förderhöhe/Saughöhe:
8.5 m
Tauchrohrdurchmesser:
50 mm
Tauchtiefe:
1200 mm
Anschluss:
1 1/4"
Pumpen-Set Ausstattung:
Mischpumpe, Gewebeschlauch, Zapfpistole
max. Viskosität:
500 mPas
max. Förderleistung l/min:
160 l/min
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.606,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,72*
€ 2.134,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.777,06*
€ 2.114,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,92*
€ 2.021,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.650,70*
€ 1.964,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,14*
€ 1.911,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.