Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Mischpumpe,f. wasserb. Medien,max. Viskosität 350mPas,Tauch T 1200mm,Niro-Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201869
201869
201869
201869
201869
201869
Artikel-Nr.:
     711-201869
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-616
EAN/GTIN:
     4250155198459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mischpumpen
Mischpumpen-Set
mischpumpen
Elektro-Mischpumpe
  • für Lacke/Farben auf Wasserbasis, Alkoholgemische mit einer maximalen Viskosität von 350 mPas
  • Geeignet für Fass
  • Gewinde 1 1/4"
  • Pumpwerk aus Niro-Edelstahl
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Mischpumpe
Lagerbehälter:
Fass
Medium:
Lacke/Farben auf Wasserbasis, Alkoholgemische
Bedienung:
elektrisch
Material Pumpwerk:
Niro-Edelstahl
Förderhöhe/Saughöhe:
10 m
Tauchrohrdurchmesser:
41 mm
Tauchtiefe:
1200 mm
Anschluss:
1 1/4"
max. Viskosität:
350 mPas
max. Förderleistung l/min:
210 l/min
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
6.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.007,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.234,96*
€ 2.659,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.206,36*
€ 2.625,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.111,26*
€ 2.512,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.056,81*
€ 2.447,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.007,68*
€ 2.389,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.