Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 1xKTC/IBC,Auffangvol. 1000l,HxBxT 795x1300x1360mm,Gitterrost,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201859
201859
201859
Artikel-Nr.:
     711-201859
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-1601-B
EAN/GTIN:
     4260139971770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 1 x KTC/IBC
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 795 x 1300 x 1360 mm
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Abfüllstation, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Stahlblech, Großraum-Auffangwanne aus Stahl, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
1 x KTC/IBC
Auffangvolumen:
1000 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
795 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
1360 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
210 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, ibc-behälter, fasswanne verzinkt, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Abfüllstation, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Stahlblech, Großraum-Auffangwanne aus Stahl, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,87*
€ 970,60*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,60*
€ 975,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,36*
€ 1.005,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,76*
€ 1.010,16*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.169,54*
€ 1.258,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,77*
€ 1.497,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,52*
€ 1.490,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,45*
€ 1.447,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,75*
€ 1.419,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,54*
€ 1.391,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-2610-A
ab € 588,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.