Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kombi-Behälter, 6l, Edelstahl/Polyethylen, HxD 200x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201667
201667
Artikel-Nr.:
     711-201667
Hersteller:
     Düperthal
Herst.-Nr.:
     -691490-201667
EAN/GTIN:
     4036361012846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Stapelbehälter
Kombi-Behälter
Geprüftes Sicherheitsprodukt. Zum Sammeln und Transportieren von brennbaren und entzündlichen Flüssigkeiten. Behälter-Außenmantel aus Stahlblech, einbrennlackiert. Innenblase aus Polyethylen. Verschluss dicht. Behälter 3-fach stapelbar. Bauartzugelassener Packmittel nach ADR, RID, IMDG-Code. Trichter aus Edelstahl mit Flammsperre und Überfüllungsschutz. Ausgießer aus Polyethylen. Die Kombination Kanister und Trichter erfüllt die Anforderung nach TRbF 60.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Sicherheitsbehälter
Behältertyp:
Fass
Inhalt:
6 l
Gefahrstoffeignung:
brennbare Stoffe
Material:
Edelstahl/Polyethylen
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
250 mm
Flammsperre:
nein
Transportzulassung:
ADR/RID/IMDG Code
Vakuum-/Überdruckausgleich:
nein
Oberfläche außen:
Pulverbeschichtung
Einsatzkorb:
nein
Farbe außen:
blau
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter blau, Umweltschutz, Sammelbehälter, Sicherheitsgefäße, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Aufbewahrungsbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 31,47*
13 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 40,22*
€ 47,49*
11 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 40,06*
€ 48,33*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primary Image
Düperthal
5.10.002
ab € 5,58*
Zubehör
Primary Image
Düperthal
5.10.003
ab € 7,18*
Zubehör
Primary Image
Düperthal
5.10.001
ab € 143,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG