Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Paletten-Aufsatzwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 220l,HxBxT 270x1220x820mm,m. Gitterrost Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201642
201642
Artikel-Nr.:
     711-201642
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2502
EAN/GTIN:
     4250690700650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paletten-Auffangwanne
Palettenauffangwanne
Palettenwanne
kiga paletten-auffangwanne
PE-Paletten-Aufsatzwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 270 x 1220 x 820 mm
  • mit Gitterrost aus Kunststoff
  • aus Polyethylen

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Paletten-Aufsatzwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
220 l
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
270 mm
Breite:
1220 mm
Tiefe:
820 mm
Material:
Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Kunststoff
Unterbau:
ohne
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: paletten auffangwanne, palettenauffangwanne 220liter, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,79*
€ 474,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,33*
€ 469,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,01*
€ 441,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.