Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Paletten-Aufsatzwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 220l,HxBxT 270x1220x820mm,glatter Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
201629
201629
Artikel-Nr.:
     711-201629
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2500
EAN/GTIN:
     4250690701367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Paletten-Aufsatzwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 270 x 1220 x 820 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Polyethylen
  • glatter Boden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Paletten-Aufsatzwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
220 l
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
270 mm
Breite:
1220 mm
Tiefe:
820 mm
Material:
Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
glatter Boden
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, kiga kunststofftechnik abs auffangwanne, paletten auffangwanne, kiga paletten-auffangwanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 133,99*
€ 172,88*
34 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 230,36*
€ 254,12*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 242,02*
€ 267,11*
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 270,66*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 278,52*
€ 306,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.