Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wannenbodenregal, Anbau, HxBxT 2000x1000x400mm, 4 Wannenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201560
201560
Artikel-Nr.:
     711-201560
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     4HZA20410AW-201560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Steck-Regal
Steckregal
Wannenboden-Regal
Anbauregal
zur Lagerung von Kleingebinden. Nicht zugelassen für die Lagerung von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten. Regal mit allen Qualitätsmerkmalen der Orion-Regal-Familie.
Einfacher und schneller Aufbau durch schraubenlose Steckmontage. Ständerrahmen mit gesickten Tiefenverbinderblechen, einschließlich Stahl-Fußplatten und oberen Profil-Abdeck-Kappen. Längsaussteifung durch Traversen, für beidseitigen Regalzugriff. Verzinkte Oberfläche mit optimalem Korrosionsschutz. Auslaufsichere Lagerung durch 50 mm aufgekantete, verschweißte Wannenböden, oben mit Sicherheits-Falzung.
Lagerung unter Dach
Mit diesen Produkten können Sie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften die jeweils angegebenen Gefahrstoffe unter einer seitlich offenen Überdachung, in einer Halle etc. lagern.

System-Maße
Feldlast max. 1500 kg
Fachlast max. 200 kg
Böden verstellbar im Raster von 25 mm
Gesamtbreite = Fachbodenbreite + 10 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 35 mm
Auffangvolumen Wannenböden 30 Liter
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Lieferumfang
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Fachböden gem. Angebot.
Qualitäts-Merkmale
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(H44)
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234.
Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt
Gütezeichen RAL-RG 614

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Regalsystem:
Steckregal
Regalfeld:
Anbaufeld
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Lagerort:
unter Dach
Höhe:
2000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
435 mm
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Bodentyp:
Wannenboden
Böden:
4 Stück
Nutzung:
beidseitig
Auffangvolumen Wannenboden:
30 l
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregale, Fachbodenregale mit Auffangwannen, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffregale, Kleingebinde-Regale, Kleingebinderegale, Labor-Regale, Lagerregale, Regale, Regale mit Auffangwannen, Umweltschutz, Wannenbodenregale, Wannenregale, Werkstatt-Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,33*
€ 247,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
865498
Julius vom Hofe
Z10040W/040-865498
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG