Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container, f. wasserg./brennb.Stoffe, HxBxT 2490x2075x1075mm, verz., blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201474
201474
201474
201474
201474
Artikel-Nr.:
     711-201474
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-2100-A
EAN/GTIN:
     4260139974924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Lagercontainer
Material-Container
Gefahrstoffcontainer
für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe bei passiver Lagerung
- Begehbares, kompaktes Gefahrstofflager
- Aus speziell profiliertem verzinktem Stahlblech mit verstärkten Dach- und Bodenrahmenprofilen
- Außen zusätzlich lackiert
- Umlaufende Flüssigkeits-Einleitbleche, außer im Türbereich
- Mit Kranösen für den Leertransport
Boden:
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, feuerverzinkt
- Mit feuerverzinkter Gitterroststellfäche
- Unterfahrhöhe 60 mm
Tür:
- Doppelflügeltür
- Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöffnungen in der Tür und in den Seitenwänden
Anlieferung:
- Die Anlieferung erfolgt komplett montiert
- Abladen mit Stapler oder Kran erfoderlich
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Abladen mit Stapler oder Kran bei Bedarf mitbestellen
- Bei Ausrüstung mit Regalteilen hervorragend als Kleingebindelager geeignet
Prüfzeichen / Geprüft nach:
- Geprüfte Statik
Geeignet für:
- Wassergefährdende Stoffe
- Brennbare Stoffe
- Lagerung im FreienNorm / Richtlinie / Verordnung:
- Bauweise behördlich zugelassen, Details siehe Punkt 2 und 6
Auf Anfrage:
- Tür auf der Schmalseite auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare Stoffe
Höhe außen:
2565 mm
Innenhöhe:
1960 mm
Breite außen:
2075 mm
Innenbreite:
1980 mm
Breite Tür:
1950 mm
Tiefe außen:
1075 mm
Tiefe innen:
1980 mm
Ausstattung Container:
ohne
Auffangvolumen Bodenwanne:
300 l
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Lagerung:
passiv
isoliert:
nein
Türtyp:
Flügeltür
Material Container:
Stahl
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Container:
mit Lackierung
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Container:
RAL5015 Himmelblau
Farbausführung:
RAL5015 Himmelblau
Gewicht:
380 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, Umweltcontainer, gefahrstoff-container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
€ 2.217,70*
Frei Haus
€ 2.239,13*
Frei Haus
€ 2.318,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.217,70*
€ 2.639,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.206,70*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9009-B
ab € 381,28*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9010-B
ab € 771,11*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 873,61*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.571,74*
Zubehör
k.A.
605322
ab € 223,92*
Zubehör
k.A.
605317
ab € 191,35*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-A
ab € 468,77*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
901
ab € 93,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG