Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 2380x2075x1075mm,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201457
201457
201457
201457
201457
201457
Artikel-Nr.:
     711-201457
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-6101-B
EAN/GTIN:
     4260139974856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • zur Lagerung im Freien
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 2380 x 2075 x 1075 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 1980 x 980 mm
  • mit Bodenwanne und Gitterrost
  • Bodenwanne mit 300 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Lagerort:
im Freien
Höhe außen:
2380 mm
Breite außen:
2075 mm
Tiefe außen:
1075 mm
Tiefe innen:
1980 mm
Innenhöhe:
1970 mm
Innenbreite:
1980 mm
Innentiefe:
980 mm
Container Ausstattung:
ohne
Boden Ausführung:
Bodenwanne, Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
300 l
Be- und Entlüftung:
natürlich durch Bodenöffnungen
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1950 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
350 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
52 Tage
22
Frei Haus
ab € 3.001,75*
€ 3.302,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.227,11*
€ 3.535,62*
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.230,36*
€ 3.542,54*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.423,88*
€ 3.725,53*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.302,44*
€ 3.929,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.256,85*
€ 3.875,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.121,13*
€ 3.714,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.053,85*
€ 3.634,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.001,75*
€ 3.572,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 249,92*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.515,17*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 1.194,98*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 285,25*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 2.367,63*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-A
ab € 724,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.