Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 2380x2075x2075mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201449
201449
201449
201449
201449
Artikel-Nr.:
     711-201449
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-2102-B
EAN/GTIN:
     4260139974115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • zur Lagerung im Freien
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 2380 x 2075 x 2075 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 1980 x 1980 mm
  • mit Bodenwanne und Gitterrost
  • Bodenwanne mit 660 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Lagerort:
im Freien
Höhe außen:
2380 mm
Breite außen:
2075 mm
Tiefe außen:
2075 mm
Tiefe innen:
1980 mm
Innenhöhe:
1970 mm
Innenbreite:
1980 mm
Innentiefe:
1980 mm
Container Ausstattung:
ohne
Boden Ausführung:
Bodenwanne, Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
660 l
Be- und Entlüftung:
natürlich durch Bodenöffnungen
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1950 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
540 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, lagercontainer 2 türen, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.035,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.380,54*
€ 5.212,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.316,92*
€ 5.137,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.140,42*
€ 4.927,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.059,43*
€ 4.830,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.035,76*
€ 4.802,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 249,92*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.515,17*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 1.194,98*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 285,25*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 2.367,63*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 353,79*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-A
ab € 724,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.