Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. brennbare/aggressive Stoffe,HxBxT 1400x1500x850mm,Bodenwanne m. Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201424
201424
Artikel-Nr.:
     711-201424
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     3412
EAN/GTIN:
     4052886139554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Gefahrstoff-Container
  • zur Lagerung im Freien
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und aggressive Stoffe
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 1500 x 850 mm
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Konstruktion aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in orange/grau
  • Tür: Haube
  • Bodenwanne mit Gitterrost
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Auffangvolumen Bodenwanne 200 l
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffcontainer, Auffangwanne für KTC/IBC, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und aggressive Stoffe
Höhe:
1400 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
850 mm
Container Ausstattung:
ohne
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit Gitterrost
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen Bodenwanne:
200 l
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
nein
Türtyp:
Haube
Material Container:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Farbe Container:
orange/grau
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltcontainer, Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, Gefahrguttank, Gefahrstofftank, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, Abfallcontainerüberdachung, Mehrzweckdepot, Überdachung Abfallcontainer, gefahrstoff fasslager, Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne für KTC/IBC, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.494,15*
€ 1.751,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,88*
€ 1.755,35*
€ 4,95*
ab € 1.639,16*
€ 1.918,11*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.669,37*
€ 1.949,36*
Lager 711
19 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.900,41*
€ 2.180,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.180,99*
€ 2.595,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.136,30*
€ 2.542,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.007,03*
€ 2.388,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.944,04*
€ 2.313,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.900,41*
€ 2.261,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.