Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell,f. 2x200l Fass,HxBxT 1620x1410x1250mm,2xGitterrost/Fassauflagen,verzinkt,m. GFK-Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201413
201413
Artikel-Nr.:
     711-201413
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7673
EAN/GTIN:
     4052886119662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Stapelgestell
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 1620 x 1410 x 1250 mm
  • 2 Ebene(n) mit Gitterboden und Fassauflagen
  • Abfüllregal aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit GFK-Auffangwanne
  • Auffangvolumen 220 l

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fassbock, Fassregal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Auffangwanne, Stapelgestell, Abfüllstation, Fassauflagebock, GFK-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit GFK-Wanne, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne für Kleingebinde, Fassregal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Stapelgestell
Auffangwannentyp:
GFK-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
1620 mm
Breite:
1410 mm
Tiefe:
1250 mm
Auffangvolumen:
220 l
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Gitterboden und Fassauflagen
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Fassauflage:
ja
unterfahrbar:
nein
Gewicht:
116 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo fassregal, abfüllstation fässer, fassregal 2x 200, Fassbock, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Auffangwanne, Stapelgestell, Abfüllstation, Fassauflagebock, GFK-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit GFK-Wanne, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne für Kleingebinde, Fassregal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 983,99*
€ 1.098,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,81*
€ 1.145,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,77*
€ 1.338,68*
Frei Haus
ab € 1.224,91*
€ 1.370,96*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 1.418,59*
€ 1.574,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,76*
€ 1.873,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,45*
€ 1.853,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,51*
€ 1.778,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.454,84*
€ 1.731,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,59*
€ 1.688,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7669
ab € 179,37*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 22,71*
Zubehör
CEMO
7727
ab € 59,37*
Zubehör
CEMO
6990
ab € 46,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.