Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell,f. 2x60l Fass,HxBxT 1620x990x1250mm,2xGitterrost/Fassauflagen,verzinkt,m. GFK-Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201401
201401
Artikel-Nr.:
     711-201401
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7665
EAN/GTIN:
     4052886118733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Stapelgestell
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 60-Liter-Fass
  • Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 1620 x 990 x 1250 mm
  • 2 Ebene(n) mit Gitterboden und Fassauflagen
  • Abfüllregal aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit GFK-Auffangwanne
  • Auffangvolumen 220 l

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fassbock, Fassregal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Auffangwanne, Stapelgestell, Abfüllstation, Fassauflagebock, GFK-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit GFK-Wanne, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne für Kleingebinde, Fassregal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Stapelgestell
Auffangwannentyp:
GFK-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Kapazität:
2 x 60-Liter-Fass
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
1620 mm
Breite:
990 mm
Tiefe:
1250 mm
Auffangvolumen:
220 l
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Gitterboden und Fassauflagen
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Fassauflage:
ja
unterfahrbar:
nein
Gewicht:
82 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo fassregal, abfüllstation fässer, fasswanne 220l, Fassbock, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Auffangwanne, Stapelgestell, Abfüllstation, Fassauflagebock, GFK-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit GFK-Wanne, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne für Kleingebinde, Fassregal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 778,71*
€ 874,04*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,84*
€ 938,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,15*
€ 1.023,75*
Frei Haus
ab € 966,03*
€ 1.087,80*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 1.073,84*
€ 1.202,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,08*
€ 1.430,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,41*
€ 1.421,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,25*
€ 1.330,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,86*
€ 1.300,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,84*
€ 1.277,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7669
ab € 179,81*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 22,77*
Zubehör
CEMO
7727
ab € 59,58*
Zubehör
CEMO
6990
ab € 46,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.