Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllregal,f. 6x60l Fass,HxBxT 1300x1320x630mm,2xGitterrost/Fassauflagen,verzinkt,m. GFK-Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201372
201372
Artikel-Nr.:
     711-201372
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7642
EAN/GTIN:
     4052886117200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Abfüllregal
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 6 x 60-Liter-Fass
  • Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 1320 x 630 mm
  • 2 Ebene(n) mit Gitterboden und Fassauflagen
  • Abfüllregal aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit GFK-Auffangwanne
  • Auffangvolumen 150 l
  • Auffangwanne Höhe x Breite x Tiefe 165 x 1200 x 800 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fassbock, Fassregal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Auffangwanne, Abfüllstation, Fassauflagebock, GFK-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit GFK-Wanne, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne für Kleingebinde, Fassregal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Abfüllregal
Auffangwannentyp:
GFK-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Kapazität:
6 x 60-Liter-Fass
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
1300 mm
Breite:
1320 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe Wanne:
165 mm
Breite Wanne:
1200 mm
Tiefe Wanne:
800 mm
Auffangvolumen:
150 l
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Gitterboden und Fassauflagen
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Auffangvolumen Bodenwanne:
150 l
Fassauflage:
ja
unterfahrbar:
nein
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassregal, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, fassregal h1300xb1320xt800mm, abfüllstation fässer, cemo fassregal, Fassbock, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Auffangwanne, Abfüllstation, Fassauflagebock, GFK-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit GFK-Wanne, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne für Kleingebinde, Fassregal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 526,12*
€ 596,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,10*
€ 597,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,10*
€ 600,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,01*
€ 602,49*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 583,46*
€ 655,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,41*
€ 779,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,30*
€ 754,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,35*
€ 735,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,73*
€ 718,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,46*
€ 694,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7800
ab € 31,83*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 22,77*
Zubehör
CEMO
6817
ab € 100,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.