Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllregal,f. 2x60l Fass,HxBxT 1310x450x630mm,2xFassauflage,verzinkt,m. GFK-Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201369
201369
Artikel-Nr.:
     711-201369
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7081
EAN/GTIN:
     4052886120156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Abfüllregal
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 60-Liter-Fass
  • Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 450 x 630 mm
  • 2 Ebene(n) mit Fassauflage
  • Abfüllregal aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit GFK-Auffangwanne
  • Auffangvolumen 65 l
  • Auffangwanne Höhe x Breite x Tiefe 230 x 410 x 820 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fassbock, Fassregal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Auffangwanne, Abfüllstation, Fassauflagebock, GFK-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit GFK-Wanne, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne für Kleingebinde, Fassregal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Abfüllregal
Auffangwannentyp:
GFK-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Kapazität:
2 x 60-Liter-Fass
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
1310 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe Wanne:
230 mm
Breite Wanne:
410 mm
Tiefe Wanne:
820 mm
Auffangvolumen:
65 l
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Fassauflage
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Auffangvolumen Bodenwanne:
65 l
Fassauflage:
ja
unterfahrbar:
nein
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: cemo fassregal, abfüllstation fässer, fassregal 2x60l, Fassbock, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Auffangwanne, Abfüllstation, Fassauflagebock, GFK-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit GFK-Wanne, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne für Kleingebinde, Fassregal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,64*
€ 382,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,14*
€ 383,79*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,35*
€ 401,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,54*
€ 403,31*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 445,90*
€ 505,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,76*
€ 601,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,49*
€ 593,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,48*
€ 567,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,06*
€ 548,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,90*
€ 530,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7800
ab € 31,80*
Zubehör
CEMO
7741
ab € 145,18*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 22,71*
Zubehör
CEMO
7641
ab € 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.