Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Paletten-Aufsatzwanne,Auffangvol. 150l,HxBxT 165x1200x800mm,glatter Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201346
201346
201346
Artikel-Nr.:
     711-201346
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     5113
EAN/GTIN:
     4052886115756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Paletten-Aufsatzwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • Auffangvolumen 150 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 165 x 1200 x 800 mm
  • aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • glatter Boden

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, GFK-Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
GFK-Paletten-Aufsatzwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
150 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
165 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Unterbau:
glatter Boden
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, cemo auffangwanne 150 liter, fasswanne, cemo paletten-auffangwanne, Umweltschutz, Fasslagerung, GFK-Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
€ 52,95*
ab € 128,35*
€ 155,68*
4 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,38*
€ 171,19*
2 Tage
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,81*
€ 184,53*
43 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,06*
€ 185,40*
Lager 711
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,97*
€ 216,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
5112
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.