Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Auffangwanne, 2xKTC/IBC, PE, HxBxT 480x2490x1290mm, Gitterrost verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201196
201196
201196
Artikel-Nr.:
     711-201196
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-7104-A-201196
EAN/GTIN:
     4260139972388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Gefahrstoff-Station
Gefahrstoffstation
Auffangwannen
für KTC/IBC
mit feuerverzinktem Gitterrost. Wanne aus Polyethylen (PE). Rotationsgeformter Wannenkörper mit Stabilisierungsrippen. Unterfahrbar für Staplertransport, Unterfahrhöhe 100 mm. Lieferung ohne Tanks.
Einsatz für gewässergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach. Bauweise der Wannen behördlich zugelassen durch:
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung, DIBt Berlin; Lagerung unter Dach
Mit diesen Produkten können Sie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften die jeweils angegebenen Gefahrstoffe unter einer seitlich offenen Überdachung, in einer Halle etc. lagern.

Ätzende Stoffe
Ätzend sind Stoffe, wenn sie lebendes Gewebe, auch bei nur kurzzeitiger Einwirkung, bei Berührung zerstören können.
Umweltgefährliche Stoffe /
Wassergefährdende Stoffe
Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.
Auffangvolumen:
Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, mindestens 10 % der gelagerten Menge aufnehmen können. ACHTUNG: In Wasserschutzgebieten muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können (100 %).

Die angegebene Verwendung der Produkte darf selbstverständlich nur unter der Beachtung der jeweils anzuwendenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien u.a. Chemikaliengesetz (ChemG), Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) erfolgen.
Wenn Sie zum Nachweis gegenüber den Behörden ein Prüfzertifikat oder eine Zulassung benötigen, werden wir Ihnen diese umgehend zustellen.
Die angebotenen Produkte entsprechen den deutschen Herstellungs-Richtlinien und behördlichen Verordnungen. Bitte beachten Sie die für Ihr Land gebotenen Vorschriften und informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer Behörde.
Beständigkeit der Werkstoffe
Polyethylen (PE)
ist gegenüber den meisten aggressiven Stoffen wie Säuren und Laugen beständig. Bei brennbaren Flüssigkeiten, Lösemitteln etc. ist eine Prüfung mittels Beständigkeitslisten notwendig.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
1000 l
Kapazität:
2x KTC/IBC
Gefahrstoffeignung:
umweltgefährdende, agressive Stoffe
Material Auffangwanne:
Polyethylen
Höhe:
480 mm
Breite:
2490 mm
Tiefe:
1290 mm
Ausstattung Auffangwanne:
Gitterrost
Unterfahrhöhe:
100 mm
unterfahrbar:
ja
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
154 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Regal-Bodenwanne, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, Tank-Auffangwanne, kunststoff auffangwanne 1000 liter, auffang-wanne kunststoff, auffangwanne 1000l, Auffangwannen, Auffangwannen aus Polyethylen, Auffangwannen für KTC/IBC, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Großraum-Auffangwannen aus Polyethylen, PE-Auffangwannen für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwannen, Umweltschutz, Wasserschutz-Paletten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
Frei Haus
€ 1.240,28*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.193,68*
€ 1.329,66*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.360,07*
€ 4,75*
€ 1.567,56*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,28*
€ 1.475,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primary Image
Lacont Umwelttechnik
P70-7110-A
ab € 348,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG