Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 3xKTC/IBC,Auffangvol. 1000l,HxBxT 330x3850x1300mm,Gitterrost,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201109
201109
Artikel-Nr.:
     711-201109
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-2607-A
EAN/GTIN:
     4260139971947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 3 x KTC/IBC
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 330 x 3850 x 1300 mm
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Abfüllstation, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Stahlblech, Großraum-Auffangwanne aus Stahl, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
3 x KTC/IBC
Auffangvolumen:
1000 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
330 mm
Breite:
3850 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
ja
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Gewicht:
420 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, ibc-behälter, fasswanne verzinkt, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Abfüllstation, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Stahlblech, Großraum-Auffangwanne aus Stahl, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.956,41*
€ 2.092,85*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.966,01*
€ 2.102,94*
Lager 711
22 Tage
19
Frei Haus
ab € 2.984,98*
€ 3.164,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.164,81*
€ 3.766,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.130,97*
€ 3.725,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.032,54*
€ 3.608,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.984,98*
€ 3.552,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.