Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock,f. 2x200l Fass,Auflage m. Rollen,HxBxT 350x1230x650mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201081
201081
Artikel-Nr.:
     711-201081
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-1802-A
EAN/GTIN:
     4260281960103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Rollenauflage
Rollenauflage für Fässer
Fass-Bock
Fassbock
Fassbock
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Fassauflage mit Rollen
  • Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fassbock, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassauflagebock, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fassbock
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Fassauflage:
Rollen
Höhe:
350 mm
Breite:
1230 mm
Tiefe:
650 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: fassbock 2x200 ltr, fass bock, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassauflagebock, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 309,58*
€ 360,04*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,07*
€ 360,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,90*
€ 399,53*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,90*
€ 419,19*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 367,96*
€ 424,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,58*
€ 505,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,03*
€ 497,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,46*
€ 477,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,75*
€ 464,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,96*
€ 437,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,57*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 223,00*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,64*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,84*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 396,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.