Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 4x200l Fass,Auffangvol. 210l,HxBxT 250x1325x1320mm,m. Gitterrost,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201067
201067
201067
Artikel-Nr.:
     711-201067
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-1003-A
EAN/GTIN:
     4260139973170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 4 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 210 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 1325 x 1320 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
210 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
250 mm
Breite:
1325 mm
Tiefe:
1320 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne 210 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,64*
€ 453,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,51*
€ 455,76*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,30*
€ 474,74*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 436,50*
€ 491,43*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 560,20*
€ 626,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,00*
€ 744,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,76*
€ 723,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,24*
€ 703,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,74*
€ 688,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,20*
€ 666,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,20*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 222,54*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 151,52*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 308,50*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 151,74*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 395,36*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 196,59*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 288,61*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 257,61*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 408,35*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 347,89*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 189,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.