Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 210l,HxBxT 340x1250x820mm,m. Gitterrost,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201061
201061
201061
Artikel-Nr.:
     711-201061
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2002-A
EAN/GTIN:
     4260139973132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 210 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 340 x 1250 x 820 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
210 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
340 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
820 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau
Gewicht:
73 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne 210 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,72*
€ 300,53*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,94*
€ 301,79*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,01*
€ 317,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,97*
€ 335,71*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 416,18*
€ 468,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,76*
€ 557,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,35*
€ 543,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,36*
€ 522,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,18*
€ 495,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,01*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 223,64*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 151,59*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 308,70*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 151,94*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 395,60*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 197,91*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 288,35*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 258,81*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 408,55*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 345,47*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 189,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.