Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Auffangwanne, 1x200l, Stahl, HxBxT 450x810x820mm, Gitterrost, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201060
201060
201060
Artikel-Nr.:
     711-201060
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2001-A-201060
EAN/GTIN:
     4260139973101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Fasswanne
Regal-Bodenwanne
System-Auffangwannen
aus 3 mm Stahlblech, himmelblau RAL 5015. Ausführung mit herausnehmbarem feuerverzinktem Gitterrost. Zur Lagerung von aggressiven Medien auf Wunsch PE-ausgekleidet. Unterfahrhöhe 100 mm für Staplertransport. Lieferung ohne Fässer.
Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.
Bauweise der Wannen behördlich zugelassen durch:
1. Ubereinstimmungserklärung (ÜHP), gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin;
2. TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt;
Lagerung unter Dach
Mit diesen Produkten können Sie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften die jeweils angegebenen Gefahrstoffe unter einer seitlich offenen Überdachung, in einer Halle etc. lagern.

Brennbare Stoffe
Leichtentzündlich, hochentzündlich,selbstreaktiv, selbsterhitzend, gibt brennbare Gase ab, organische Peroxide
Umweltgefährliche Stoffe /
Wassergefährdende Stoffe
Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.
Auffangvolumen:
Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, mindestens 10 % der gelagerten Menge aufnehmen können. ACHTUNG: In Wasserschutzgebieten muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können (100 %).

Die angegebene Verwendung der Produkte darf selbstverständlich nur unter der Beachtung der jeweils anzuwendenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien u.a. Chemikaliengesetz (ChemG), Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) erfolgen.
Wenn Sie zum Nachweis gegenüber den Behörden ein Prüfzertifikat oder eine Zulassung benötigen, werden wir Ihnen diese umgehend zustellen.
Die angebotenen Produkte entsprechen den deutschen Herstellungs-Richtlinien und behördlichen Verordnungen. Bitte beachten Sie die für Ihr Land gebotenen Vorschriften und informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer Behörde.
Beständigkeit der Werkstoffe
Stahl ist beständig gegenüber den meisten brennbaren und wassergefährdenden Flüssigkeiten. Bei Stoffen mit ätzenden Eigenschaften ist die Beständigkeit mittels Beständigkeitslisten zu prüfen. Bitte rufen Sie uns dazu an.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
210 l
Kapazität:
1x200 l Fass
Gefahrstoffeignung:
umweltgefährdende, brennbare Stoffe
Material Auffangwanne:
Stahl
Höhe:
450 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
820 mm
Ausstattung Auffangwanne:
Gitterrost
Unterfahrhöhe:
100 mm
unterfahrbar:
ja
Oberfläche Auffangwanne:
Lackierung
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Auffangwanne:
RAL5015 Himmelblau
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl, auffangwanne mit kufen, Wannen, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwannen, Auffangwannen, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwannen, Wasserschutz-Paletten, Auffangwannen aus Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A-201080
ab € 182,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A-201076
ab € 98,30*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A-201071
ab € 183,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG