Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Absauganlage,f. System-Kleinteilereiniger,Industrie,HxBxT 965x800x540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201036
201036
Artikel-Nr.:  711-201036
Hersteller:  IBS Scherer
Herst.-Nr.:  2120017
EAN/GTIN:  4030209001245
Artikeldatenblatt
Absauganlage
für System-Teilereiniger.
Als technische Lüftung vorgeschrieben beim Einsatz von Reinigungsflüssigkeiten der Gefahrklasse AII mit Flammpunkt < 55°C.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
965 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
540 mm
Gewicht:
40 kg
... > Gefahrstoff-Behälter > Kleinteile-Reiniger > System-Reiniger
Weitere Suchbegriffe: Waschtanks, Umweltschutz, Teilereiniger, Reinigungstanks, Reinigungsgeräte, Reinigungsgefäße, Kleinteile-Reiniger, Systemteilereiniger, Sicherheitswaschgefäße, Sicherheitsreinigungstanks
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
15 Tage
€ 875,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG