Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter,f. 200l Fass,HxØ 150x560mm,m. Kegelsieb,GFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201016
201016
Artikel-Nr.:
     711-201016
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     3342
EAN/GTIN:
     4052886140727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Trichter
  • für 200-Liter-Fass
  • Höhe x Durchmesser 150 x 560 mm
  • mit herausnehmbarem Kegelsieb
  • aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Einfülltrichter, Trichter und Deckel, Trichter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Trichter
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
560 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Fass-/Container-Handling Ausstattung:
herausnehmbares Kegelsieb
Flammsperre:
nein
für Fass:
200-Liter-Fass
Deckel:
nein
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, cemo fasstrichter, spezialtrichter, Umweltschutz, Trichter und Deckel
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 5,50*
ab € 81,55*
€ 94,12*
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 94,12*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 94,48*
4 Tage
42
€ 4,99*
ab € 91,29*
€ 104,76*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 118,17*
€ 133,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
5493
ab € 89,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.