Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Fasspumpe, Lösemittel, Niro, (EX), Förder H 14 mWs, Tauch T 1000mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-200996
Hersteller:
Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
0205-405-200996
EAN/GTIN:
4250155115807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Akkupumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Elektrische Fass- und Containerpumpen
(Ex-geschützt)
Für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden und aggressiven Medien sowie brennbaren und explosiven Flüssigkeiten.
Fasspumpe, bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss. Mit Potentialausgleich. Pumpwerk aus Niro-Edelstahl. "Lösemittel" (EX)
Leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc.
Pumpe, 2 m Lösemittelschlauch DN 19, leitfähige Schlaucheinbindungen, Potentialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter PP.
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Lagerbehälter:
Fass, Container
Medium:
Lösemittel
Bedienung:
elektrisch
Material Pumpwerk:
Niro-Edelstahl
Material Gehäuse:
Kunststoff
Förderhöhe/Saughöhe:
14 m
Tauchtiefe:
1000 mm
max. Viskosität:
350 mPas
max. Förderleistung:
95 l/min
Motorleistung:
430 W
Gewicht:
8,6 kg
... >
Fass- und Conatinerhandling
>
Pumpen
>
Fass-Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Elektrische Fasspumpen
,
Elektropumpen-Set
,
explosionsgeschützte Pumpen
,
Faßpumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Laborpumpe
,
Lösemittelpumpe
,
Pumpen für Lösemittel
,
Pumpen für Lösungsmittel
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
fasspumpe lösemittel
,
fasspumpe 1m
,
Abfüllpumpen
,
Behälter-Pumpen
,
Elektro-Pumpen
,
Fassentleerung
,
Fasspumpen
,
Pumpen
,
Pumpensets
,
Umweltschutz
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.216,31*
€ 1.248,69*
Lager 824
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.145,15*
€ 1.297,61*
Lager 896
17 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 1.357,86*
Lager 711
9 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 1.384,17*
Lager 302
11 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 1.397,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,17*
€ 1.647,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG