Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handpumpe, PP, Förderleistung 230/300 ml/Hub, Tauchrohr L 1000mm, Auslaufbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200962
200962
Artikel-Nr.:
     711-200962
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-6711-A-200962
EAN/GTIN:
     4260139975655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Faßpumpen
Handpumpe aus PP
Zur Förderung von Säuren, Laugen, Reinigern, Kühlflüssigkeiten, Ölen und Nahrungsmitteln. Für Kanister, Ballons und Fässer bis zu 200 Liter. Fester Auslaufbogen. Tauchrohr-Ø 32 mm. Pumpe ohne Fassverschraubung.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Lagerbehälter:
Kanister, Ballon, Fass bis 200 l
Medium:
Säuren, Laugen, Reiniger, Kühlflüssigkeiten, Öle, Nahrungsmittel
Bedienung:
Hand
Material Gehäuse:
Polypropylen
Tauchrohrlänge:
1000 mm
max. Viskosität:
500 mPas
Auslauf:
Bogen
Gewicht:
0,66 kg
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Laborpumpe, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren, Pumpen, Handpumpen, Fasspumpen, Umweltschutz, Abfüllpumpen, Fassentleerung, Behälter-Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
200963
Lacont Umwelttechnik
B69-6714-A-200963
ab € 19,47*
Zubehör
200965
Lacont Umwelttechnik
B69-6716-A-200965
ab € 25,43*
Zubehör
200964
Lacont Umwelttechnik
B69-6715-A-200964
ab € 21,72*
Zubehör
200966
Lacont Umwelttechnik
B69-6717-A-200966
ab € 25,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG